Provedení:
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Použití:
Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M12 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 − M12.
Materiál:
Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.
Rozsah dodávky:
Nástrčné hlavice 6hran: 10 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6hranné BITY 5/16 palce: 4 ks. č.
675440 vel. 5; 6; 8; 10
Bity 5/16 palce pro šrouby Phillips: 2 ks č.
675400 vel. 2; 3
Bity 5/16 palce pro šrouby Torx®: 8 ks č.
675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 250 mm
Prodloužení Wobble: 1 ks 50 mm
Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks čtyřhranná vložka 1/2 palce – upínání bitů 5/16 palce
Ráčna (vel. S): 1 ks č.
640395 s přepínací páčkou.
Ráčna (vel. P): 1 ks č.
640390 s průvlečným 4hranem
Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem