Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene

Artiklové číslo: 660030
Sleva
od  187,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Mnohostranný, robustní šroubovák s kónickou čepelí.
Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.
Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.
  • Odsazené, rovnoběžně ploché břity se přesně hodí pro normované drážky v hlavě šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s neklouzavým povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku