• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, nabíječky M18FPD3-2

Artiklové číslo: 070111 M18FPD3-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 FPD3
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru FUEL™
Maximální utahovací moment 158 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 500 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 100 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 89 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 16 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 11,3 m/s2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce 1,85 m/s2
Hmotnost 2,1 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Popis

Provedení:

  • Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.
  • REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.
  • Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − ochrana proti přetížení a řízení výkonu.

Bezúdržbový, bezkartáčový motor Powerstate.
Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s vysokým krouticím momentem 158 Nm a celkovou délkou pouhých 175 mm.

Rozsah dodávky:

Nulová verze − bez akumulátoru, bez nabíječky, s přepravním kufrem.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.
Vhodná základní sada pod č. 073839.
Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku