{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Materiál | Třívrstvá PVC hadice se zesílením polyesterovými vlákny | |
Maximální provozní tlak | 20 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 20 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 13 mm | |
Délka hadice | 50 m | |
Barva | modrá-transparentní | |
Rozsah teploty | -15 °C - 60 °C | |
Schválení pro potravinářský průmysl (VO/2011) | ano |
Katalogové číslo | 080043 13 | |
Číslo výrobce | 080043 13 |