Svítilna pro osvětlení pracoviště Planolight LED Black Series

Artiklové číslo: 081353
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
53 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Planonlight LED Black Series je nejsilnější, nejtěsnější a nejkompaktnější mezi svítidly Planonlight pro osvětlení pracoviště. Varianta nástavby s flexibilními možnostmi upevnění pro nejtvrdší podmínky průmyslového využití..
  • Nejvyšší měrná svítivost s LED 157 lumenů/W.
  • Zcela bezúdržbové (s životností 50 000 h).
  • Díky maximálně kompaktním konstrukčním tvarům optimální pro dodatečné vybavení, také pro použití ve strojích s velmi zkosenými úhly.
  • Maximálně variabilní s 8 různými modely (vestavná verze na poptávku).
  • Flexibilní upevnění: lícující vestavba nebo s vhodným, seřiditelným držákem 081381 pro montáž na strop pod úhlem 45°.
  • Vylepšený a osvědčený princip těsnění s IP68 a IP69K (těsné proti emulzím).

Poznámka:

Provozní napětí 24 V DC − při připojení přímo k síťovému napětí (230 V/50 Hz) dojde ke zničení svítilny!Připojení k síťovému napětí přes transformátor č. 081375.