{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Zóna ATEX | Zóna 1; Zóna 21 | |
Světelný tok | 1 500 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 750 lm | |
Doba svícení | 2 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 4 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Teplota barev | 6 500 K | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Lithium-fosforečnan železitý | |
Kapacita akumulátoru | 1,4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 19,2 V | |
Celková délka | 270 mm | |
Celková šířka | 266 mm | |
Celková výška | 123 mm | |
Hmotnost | 3 900 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081524 NOVA-EXR | |
Číslo výrobce | NOVA EX R |