Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vysavač na sucho 118HCSBS

Artiklové číslo: 078558 118HCSBS

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 118HCSBS
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 000 W
Objem nádoby 25 l
Délka 510 mm
Šířka 500 mm
Výška 950 mm
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 45 l/s
Vakuum 215 mbar
Pracovní hluk 75 dB(A)
Hmotnost 26 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078558 118HCSBS
Číslo výrobce 4010100026

Popis

Provedení:

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“.
Vysavač pro suché vysávání s vysoce výkonnou 1kW bypass AC turbínou s dlouhou životností. ⌀ sání 50 mm. Nádoba na nečistoty s kolečky, systém Easylift pro snadné vyprazdňování nádoby. Schválený bezpečnostní vysavač pro třídu prašnosti H.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostního filtračního vaku „Safe-Bag-System“, hvězdicového filtru. Bez příslušenství.

Poznámka:

Vhodné příslušenství naleznete pod č. 078551-078552.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly