{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obsah | 12 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej | |
Technologie pletení | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | INTERCEPT™, Kevlar | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
Materiál | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 24 g | |
Délka | 196 mm | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094563 7 | |
EAN / GTIN | 10076490458581 | |
Číslo výrobce | 11-541/7 |