• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Úniková kukla Parat 4700

Artiklové číslo: 097296
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
18 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Únikové kukly PARAT® byly vyvinuty firmou Dräger ve spolupráci s uživateli s hlavním cílem,
zajistit vždy co nejrychlejší a spolehlivý únik z nebezpečného prostředí.
Optimální funkčnost a pohodlí při nasazení, robustní provedení a kvalitní filtry zaručují, že uživatel kukly Dräger PARAT® je po dobu minimálně 15 minut chráněn před průmyslovými toxickými plyny a zplodinami hoření, výpary i prachovými částicemi ve vzduchu. Velkoplošný zorník bez zamlžování poskytujepři úniku jasný průzor a dobrou orientaci. Flexibilní nařasení a elastické vnitřní popruhy zajišťují rychlé a bezpečné nasazení i ve stresových situacích.Trvanlivost představuje 16 let celkové životnosti (za předpokladu výměny filtru po 8 letech). Třída filtrace: ABEK P3.

Norma:

EN 58647-7 (filtr: EN 14387:2004)

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Ohrana dýchacích cest"