Pracovní sandály

2144Produkt

Produkty

Přidat na seznam artiklů

    Vzdušná a lehká pracovní obuv –⁠ sandály

    Pracovní sandály jsou jasnou volbou nejen v teplejších ročních obdobích, ale také v provozech, kde je teplota zvýšená celoročně a kde zaměstnanci potřebují obuv, která bude dobře odvětraná a prodyšná. Vzdušnost však musí jít ruku v ruce s kvalitou a bezpečností.

    Stejně jako běžná pracovní obuv i sandály se podle stupně ochrany, kterou poskytují, mohou dělit na několik kategorií.

    Pracovní sandály (označované jako O) nemají špičku zpevněnou tužinkou, a jsou tak vhodné spíše pro profese, kde nehrozí riziko poranění nohou. Měly by být certifikovány podle normy EN ISO 20347.

    Bezpečnostní sandály tužinku naopak mají, takže se využívají v provozech, kde je nutné zajistit vyšší ochranu. Díky tomu, že je špička boty zpevněná, lépe chrání prsty na nohou. Na bezpečnostní sandály se vztahuje norma EN ISO 20345 a nejčastěji se vyrábí v úrovních ochrany SB, S1 a S1P.

    • Bezpečnostní sandály SB – pracovní sandál s bezpečnostní špičkou z plastu či kovu. Oblast špičky je u bezpečnostních sandálů SB uzavřena, pata však může být otevřená.
    • Bezpečnostní sandály S1 – pracovní sandál s tužinkou ve špičce. Výrazné odpružení v oblasti paty tlumí nárazy, a chrání tak klouby.
    • Bezpečnostní sandály S1P – pracovní sandál s tužinkou ve špičce a podešví odolnou proti průrazu, která zabraňuje ostrým předmětům, jako jsou hřebíky, střepy apod., proniknout do boty.

    Jak vybrat pracovní sandály?

    Při výběru pracovních sandálů musíte mimo bezpečnostní třídu zvážit také jejich další vlastnosti. Důležité je, aby byly vyrobeny z materiálu, který umožní nohám dýchat, a zajistí tak vysoký stupeň komfortu. Ideální jsou kožené látky nebo moderní hi-tech materiály. Zaměřte se i na to, zda sandály mají otvory na odvětrávání, polstrovanou podrážku a ergonomický střih – jsou to faktory, které ovlivňují, jak budou pracovní sandály v konečném výsledku pohodlné. V neposlední řadě je důležité, aby se pracovní sandály dobře obouvaly a vyzouvaly. Zvolit můžete třeba model se suchými zipy.

    Tip: Při práci za špatných světelných podmínek doporučujeme vybrat pracovní sandály s reflexními prvky.

    Pracovní sandály najdou využití v mnoha odvětvích

    Kvalitní pracovní sandály jsou součástí pracovního oděvu v mnoha oblastech a průmyslových odvětvích. Používají se převážně v prostředí, kde se nohy nemohou dostat do kontaktu s vlhkostí. Nosí je zaměstnanci některých průmyslových zařízení, pracovníci v zemědělství, ale také zaměstnanci řemeslných podniků či sektoru služeb. Oblíbené jsou i ve společnostech, které vyrábějí hi-tech produkty. Tady najdou uplatnění bezpečnostní sandály s ESD ochranou zajišťující bezpečné uzemnění elektrostatického náboje.

    Kvalitní pracovní sandály za dobrou cenu? Vsaďte na e-shop Hoffmann Group!

    Chcete-li pořídit pracovní sandály levně, ale zároveň neradi děláte kompromis v kvalitě, nahlédněte na náš sortiment a vyberte si z pracovní obuvi v různých barvách, materiálech, designech a velikostech. Mimo pracovních bot u nás najdete například i ochranné brýle , pracovní rukavice nebo respirátory . Pokud si nejste jisti výběrem, neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku