Provedení:
Oděv odolný vůči teplu a ohni z trvanlivé a vláčné hovězí štípenkové usně. Chrání proti teplu a žhavým stříkancům nebo třískám při svařování, broušení nebo pálení. Všechny kožené švy jsou šité dvojitým řetízkovým stehem extrémně tepelně odolnou 5násobnou přízí z materiálu KEVLAR®. Všechny napínané body jsou snýtovány nebo zesíleny dvěma vrstvami kůže. Všechny nýty a patentní knoflíky jsou kvůli bezpečnosti elektricky izolované.
Ochranná svářečská zástěra s nastavitelným systémem řemínků a variabilním pasem.
- 2,5 cm široký řemínek z plachtoviny.
- S přezkou pro rychlé otevírání.
- Velikost 107/60: Délka 107 cm, šířka 60 cm.
- Velikost 107/80: Délka 107 cm, šířka 80 cm.
Norma:
EN ISO 11611:2015 třída 2/A1+A2