{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 20 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 550 mm | |
Hloubka | 550 mm | |
Užitná výška | 1 820 mm | |
Počet polic | 6 | |
Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem | |
Hmotnost | 81 kg | |
Druh produktu | Regálová skříň |
Katalogové číslo | 954625 2000/6 |