Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár nosníků EGN Duo 150×50×1,5 2700 mm

Artiklové číslo: 991363 2700

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška nosníku 150 mm
Délka nosníku 2 700 mm
Nosnost jednoho páru nosníků 3 750 kg
Oblast použití Regál
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991363 2700
Číslo výrobce 46423-2

Popis

Provedení:

Za studena tvářené krabicové profily s navařenými agrafami. Každá agrafa má až 5 stabilních háčků pro optimální rozložení zatížení na paletové regálové stojiny.

Vhodné pro:

Paletové regály od roku výroby 08/2018 do 05/2022.

Rozsah dodávky:

2 kusy nosníků pro zavěšení do rámů, včetně pojistných kolíků po 2 ks

Lakování:

Jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Další nosníky s délkou 2 700 mm najdete pod č. 991337, 991341, 991345 v hlavním katalogu svazek 3.
U regálů do roku výroby 05/2022 lze nosníky použít pouze pro výměnu v případě poškození. Při změně regálu, např. při instalaci dodatečných úrovní nosníků, je nutné provést přepočet podle DIN 15512:2020.