Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Diamantový dělicí kotouč 76 mm

Artiklové číslo: 563417 76
  • Zkratka brusiva: D
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen
  • Popis tvaru: rovný
  • Doporučený úhel nastavení: 90
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Optimalizováno pro materiál Kámen
Popis tvaru rovný
⌀ kotouče 76 mm
Šířka kotouče 1,9 mm
⌀ otvoru 10 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Pro tloušťky materiálů 5,7 mm - 9,5 mm
Pohonný agregát úhlové brusky; Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 20 150 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563417 76
Číslo výrobce 2608615020

Aplikační tabulka

Kámen
 

Popis

Provedení:

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.
Slinutý uzavřený diamantový řezný okraj. Čistý řez.

Použití:

Pro dělení jemné kameniny, dlaždic a mramoru.

Materiál:

Optimalizované pro: Jemnou kameninu, mramor, kachličky.

Vhodné pro:

Akumulátorová malá úhlová bruska č. 077100.