Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ABS diplomatický kufřík s přihrádkou na dokumenty a notebook

Artiklové číslo: 692400
  • Materiál: ABS
  • Zatížitelnost kufru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS
Zatížitelnost kufru 25 kg
Vnitřní rozměr délka 455 mm
Vnitřní rozměr šířka 305 mm
Vnitřní rozměr výška 120 mm
Objem 17 l
Hmotnost 2,4 kg

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692400
Číslo výrobce 98.227.170

Popis

Provedení:

Zámky integrované v rámu, kovové panty a nožičky.
Vnitřní vybavení:
1 přihrádka na dokumenty ve víku se 2 přihrádkami na vizitkami 2 poutky na psací potřeby.
1 přihrádka se suchým zipem např. pro tablety.
Dno kompletně kašírované a polstrované, s fixačním páskem pro notebook.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly