Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kufr na nářadí XXL II pro elektrikáře 115dílný 2

Artiklové číslo: 680525 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680525 2

Popis

Provedení:

Rozsáhlá sada nářadí pro elektrikáře v nárazuvzdorném kufru z polypropylenu. Vestavěné plynové tlumiče drží víko v různých polohách a zabrání jeho automatickému zavření.

Rozsah dodávky:

Momentový šroubovák sada TorqueVario®-S electric: 18dílná, 0,5 – 5,0 Nm
Šroubovák se zásobníkem bitů LiftUp electric, PH; PZ; kombinovaný: 7dílná
Šroubovák s držákem bitů SoftFinish® electric slimVario pro bity slimBit 6 mm: 1 ks
Bit slimBit electric, PZ: 1 ks vel. 2
Šroubovák SoftFinish® electric slimFix, plochý: Po 1 ks vel. 3,5; 5,5; 6,5
Šroubovák SoftFinish® electric slimFix, PH: po 1 ks vel. 1; 2
Šroubovák SoftFinish® electric slimFix, PZ: po 1 ks vel. 1; 2
Šroubovák SoftFinish® electric slimFix, PZ kombinovaný: po 1 ks vel. 1; 2
Šroubovák SoftFinish® electric slimFix, pro Torx® Tamper Resistant: Po 1 ks vel. 10; 15; 20; 25
Šroubovák SoftFinish® electric, pro vnější šestihran: Po 1 ks vel. 5,5; 7; 8; 10; 13
Jemný šroubovák PicoFinish electric, PH: 1 ks vel. 0
Jemný šroubovák PicoFinish electric, plochý: 1 ks vel. 2,5
Klíč pro skříňový rozvaděč, kolíkový tvar, vnější čtyřhran 5–8, vnější trojhran 9: 1 ks
Šroubovák SoftFinish®, plochý: po 1 ks vel. 3,5; 12
Sada bitů XLSelector Y-bit 25 mm: 31-dílná
Sada úhlových šroubováků s kulovou hlavou v držáku ErgoStar pro vnitřní šestihran: 9dílná
Vysoce výkonné stranové štípačky BiCut® Professional s DynamicJoint®: 1 ks
Stranové štípačky Professional electric s DynamicJoint®: 1 ks
Štípací kleště na kabely Professional electric: 1 ks
Stranové štípací kleště na jemnou mechaniku Classic: 1 ks
Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip: 1 ks
Ploché zaoblené kleště Professional electric, zahnuté 40°: 1 ks
Ploché zaoblené kleště Professional electric, rovné: 1 ks
Siko kleště Professional electric: 1 ks
Instalační kleště TriCut Professional electric: 1 ks
Odizolovací nástroj: 1 ks
Automatické odizolovací kleště na 0,03–16 mm²: 1 ks
Automatický krimpovací nástroj na dutinky 0,08–16 mm²: 1 ks
Krimpovací nástroj na izolovaná kabelová oka a kontakty 0,5–6 mm²: 1 ks
Elektrikářské nůžky na kabely do 50 mm² a krimpovací funkce na dutinky 1–5 mm²: 1 ks
Zkoušečka napětí, bezdotyková, jednopólová, 230–1000 V AC: 1 ks
Zkoušečka napětí SoftFinish®, jednopólová, 110–250 V, drážka: 1 ks vel. 3
Kapesní LED svítilna max. 300 lm, s laserem třídy 2 a UV světlo max. 400 nm: 1 ks
Vodováha pro elektrikáře, délka 400 mm: 1 ks
Skládací metr pro elektrikáře Longlife®, délka 2 m, oranžový: 1 ks
Vyrážeč otvorů pro hmoždinky SoftFinish® v sadě s hmoždinkami: 5dílná
Elektrikářské kladivo, 300 g: 1 ks

Poznámka:

Dodává se neosazené.