Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Tepelné upínače 3°, úzké HSK-A 63 A = 80
Artiklové číslo: 308316
Vaše materiálové číslo:
Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar: A
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
Funkční plochy HSK opracované.
Úzká konstrukce (3° kontura).
Kvalita vyvážení 2,5 / 25 000 min−1. S otvorem pro čip RFID/Balluff.
Použití:
Zejména ve výrobě nástrojů a forem.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.
Zvláštní příslušenství:
Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880. Nástrčný klíč č. 309890. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 − 354450.