Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

HD pouzdro střední, úzké, typ ADB BT 40

Artiklové číslo: 303455
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HPC

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobivé díky použití vložených pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a frézování načisto.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806. Redukční pouzdra č. 302135302180.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku