Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací deska s permanentním elektromagnetem MillTec Basic

Artiklové číslo: 383050

Popis

Provedení:

  • Inovativní a patentovaná monobloková konstrukce pro maximální tuhost a spolehlivost.
  • Rychlospojka pro elektrické přípojky.

Výhoda:

  • Opracování bez vibrací chrání nástroj a stroj.
  • 5stranné obrábění bez rušivých kontur.
  • Plné využití pojezdových drah.
  • Významné zkrácení časů přípravy.
  • Odolné vůči výpadkům proudu.
  • Rychlé a přesné planparalelní frézování.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé ploše upnutí.
  • Malá konstrukční výška.
  • Velmi vysoké přídržné síly.
  • Snadné a rychlé polohování obrobku.
  • Patentovaný celokovový povrch „All Steel“ v monolitické technologii.
  • Masivní bloková struktura bez samostatných mechanických komponentů (vyšší stabilita a pevnost).
  • Zcela uzavřený jednosložkový povrch (není možné proniknutí kapalin).
  • Nízká hmotnost.

Použití:

Použití při výrobě forem, zařízení nebo strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně řízení XT200 pro ovládání magnetické upínací desky.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pólů č. 383510.

Poznámka:

Instalační balíček pro ovládání několika magnetických upínacích desek s permanentním elektromagnetem k dodání na poptávku!
Elektrický kabel je dodáván bez připojovací zástrčky. Připojení do sítě 400 V / 50 Hz.