Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60°

Artiklové číslo: 320700
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
11 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Extrémně úzké pouzdro a vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Díky přesné jehle a axiálnímu ložisku je dosaženo maximální odchylky ve výši 0,003 mm při velmi malém ⌀ pouzdra.
  • Kužel a zešikmené části jsou z kalené ložiskové oceli (61−63 Rockwell).

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustružnické a brousicí práce, u kterých je vyžadován malý ⌀ hlavy a vysoká přesnost.