• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Upínač nástrojů pro montážní pomůcku nástrojů HSK-A

Artiklové číslo: 358666
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
16 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Hliníkové pouzdro.
  • Vyměnitelné upínání nástrojů.

Charakteristika:
  • Upínač nástroje indexovatelný na 4×90°.
  • Všechny adaptéry se svěrným šroubem.

Charakteristika:

Všechny adaptéry s upínacím zařízením.

Výhoda:

Montáž bez přepínání – bez poškození konusu.

Vhodné pro:

Typ SK – pro DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.
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
    Pro velikost upínání Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku