Šroub do T-drážek (12.9.) jednotlivě

Artiklové číslo: 375310
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
123 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
Vysokopevnostní provedení, třída pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Poznámka:

  • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku