Montážní sada pro vřeteno typ TB UNI mm

Artiklové číslo: 319993 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319993 UNI
EAN / GTIN 2050002069718
Číslo výrobce TOP52GR3,5

Popis

Vhodné pro:

Průměr stopky nástroje ⌀ 3, 4 a 6 mm.