Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB BT 40 krátké

Artiklové číslo: 303015
Sleva
od  2392,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
81 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min-1. Tvar ADB.
Se 4 vývrty pro chladící kanály.
  • Válcový tvar.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802. Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"