Provedení:
Standardní vyrovnávací lišta (pin).
Pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnací spojka DIN 5480. Upínání nástrojů do AGW přes kleštinu ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min-1.
Použití na hvězdicové revolverové hlavě. Levé provedení, tzn. obrábění ve směru hlavního vřetena. Převod 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (interní) max. 70 bar.
Provedení IKD – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Výhoda:
- Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.
- Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.
- Přenos vysokých utahovacích momentů.
- 100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajíždění.
- Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.
Použití:
Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.
Vhodné pro:
DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.
Rozsah dodávky:
AGW pro upínací kleštinu: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
- Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
- Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
- Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.