TK hrubovací fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC TiAlN

Artiklové číslo: 205556
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
85 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: NR
  • Dělení břitů: nestejný
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: 0,3×D při obvodovém frézování

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Nástroj je tak extrémně stabilní.
Je možný úhel zanoření až 10° díky velkoryse dimenzovanému čelnímu uvolnění (odsazení).

Použití:

Pro hrubování.

Poznámka:

Obzvláště dlouhé vybrání k zabránění rušivým konturám.
S kónicky stoupajícím čelním uvolněním, aby byla zajištěna stabilita při dlouhém vyložení.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku