TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC TiAlN

Artiklové číslo: 206354
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
133 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Výhoda:

Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.
Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku