TK rádiusová fréza GARANT Master INOX HPC TiAlN

Artiklové číslo: 207474
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
60 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální výkon při obrábění v nejrůznějších nerez ocelích.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdosti za tepla.
Použitelné za vysokých řezných rychlostí, velmi dobře se hodí i pro TOOLOX®.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Inox"
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku