Excentrické upínací pouzdro

Artiklové číslo: 236679
Sleva
od  4576,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
49 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rozsah nastavení v ⌀ ±0,5 mm.
Ve spojení s vyvrtávací tyčí pevných rozměrů (č. 236677) -0,3 / +0,5 mm rozsah nastavení k jmenovitému ⌀ .

Použití:

Nástroj pro vytočení na „pevný rozměr“ ve spojení s vyvrtávačem s pevným rozměrem. Upnutí do sklíčidla s ⌀ upínače 25; 32 a 40 mm dle DIN 1835 B.

Poznámka:

Přesné nastavení průměru se provádí na přednastavovacím přístroji přetočením vyvrtávače s pevným rozměrem.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ d H5 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku