Kalibrierservice

HØJESTE PRÆCISION TAKKET VÆRE KALIBRERING GENNEM HOFFMANN GROUP KALIBRERINGSSERVICE

Profiter på området kalibrering af Hoffmann Groups omfattende rådgivningkompetence som eksklusiv partner med Perschmann Calibration og yderligere kalibreringsserviceydere. I afdelingerne Braunschweig og Nürnberg kalibrerer vores eksperter dagligt flere tusinde målemidler som f.eks. skydelærer, momentnøgler, digitale vinkelmålere og målemikroskoper fra førende producenter som GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Mahr, Seitz, Testo, Tesa og Zeiss.

Fordele med en kalibrering hos Hoffmann Group:

  • Pålidelige informationer om dine målemidler
  • Auditsikker QM dokumentation
  • Minimale omkostnnger pga. manglende tider
  • lavt forvaltningsarbejde

KALIBRERINGSPROCES I VORES LABORATORIE

Kalibrierung

Spar med vores leveringsservice værdifuld tid. Med anvendelsen af vores lånebokse bliver dine målemidler transporteret hurtigt og sikkert. Efter ankomsten af dine målemidler i vores kalibreringslaboratorie bliver de først forberedt til kalibrering og tempereret. Under kalibreringen kontrolleres målemidlerne med en specialiseret metode og iht. ønske VDI- og DAkkS- kalibreret. Resultaterne og mulige afvigelser fra kontrolnormen vurderes og dokumenteres i et kalibreringscertifikat. Efter kalibreringen sender vi din vare sikkert tilbage med kalibreringscertifikat. Bearbejdningstiden for kalibreringen er ca. 5 arbejdsdage.

Her finder du den passende kalibreringsserviceydelse:

Nyvarer kan allerede bestilles med kalibrering hos Hoffmann Group. Så får du allerede nyvaren ned kalibreringscertifikat og, hvis det ønskes, registrering i målemiddelmanagement trendic® 3.5. Udover nyvare-kalibrering og rekalibrering i vores kalibreringslaboratorium tilbydes også en kalibreringsservice på stedet af måleapparater som f.eks. højdemålere, målemikroskoper og momentnøgler.

HVILKE FORSKELLE ER DER MELLEM FABRIKS- OG DAKKS-KALIBRERING?

Akkreditierung
Akkreditierung

I Tysklands største kalibreringslaboratorie er ikke kun DAkkS-kalibreringer, men også fabrikskalibreringer mulige.

Fabrikskalibreringen kan i modsætning til DAkkS-kalibrering kun føres tilbage til fabriksnormalen og ikke til national normal. Dette medfører, at fabrikskalibreringen ikke anerkendes af alle anvendere internationalt. Perschmann Calibration sætter ved en fabrikskalibrering de samme standards standards som ved en DAkkS-kalibrering. Efter en fabrikskalibrering hos Perschmann Calibration får du et kalibreringscertifikat, hvilket svarer til et certifikat iht. DIN EN ISO/IEC 17025.

DAkkS-akkrediteringen giver dig højeste sikkerhed. Takket være den regelmæssige kontrol af dine processer og den måleteknisk rigtige gennemføring af kalibreringsprocessen kan du stole på dine måleresultater. Kalibrering garanterer tilbageførslen til den nationale normal. Fejlkilder som hysterese, gentagelighed og måleafvigelse samt den udvidede måleusikkerhed og tilbageførslen kontrolleres og dokumenteres. En DAkkS-kalibrering er dermed sammenhæng med måleusikkerheden ofte mere nøjagtig, omfangrig og international anerkendt.

Fordele ved en DAkkS-kalibrering:

  • Højeste pålidelighed
  • International gyldighed
  • Overvåget af staten

FORVALTE MÅLEMIDLER ELEKTRONISK

Kalibrieren

Den nye målemiddelforvaltning og kalibreringssoftware trendic® 3.5 giver dig innovative muligheder. Med anvendelsen af den specielt udviklede Unique-ID bliver målemidler til „talende målemidler“ iht. Industrie 4.0. Med scanningen af koden giver trendic® 3.5 dig alle informationer om den og letter således forvaltningen og overholdelsen af forfaldsterminer for dig. trendic® 3.5 reducerer tids- og omkostningsarbejdet i målemiddelmanagementet markant.

FAQ

Hvor ofte skal målemidler kalibreres?

Principielt er kvalitetsmanagementet fra hvert firma ansvarlig for hvor ofte et målemiddel skal kalibreres. Udover anvendelsen af cyklusser eller anvendelseshyppighed til fastlæggelse af rekalibreringstidspunktet er det at anbefale at lade målemidler kalibrere efter uheld som f.eks. fald.

Hvornår er en DakkS-kalibrering nødvendig?

En DAkkS-kalibrering er nødvendig, hvis resultatet af kalibreringen skal være muligt at tilbageføre til den nationale normal og desuden skal være internationalt anerkendt. En DAkkS- kalibrering er desuden anerkendt for retten. IATF 16949 foreskriver desuden siden september 2018 en DAkkS-kalibrering for produktionen i automobilbranchen.

Beratung
Beratungsgespräch

RÅDGIVNING

Hos Hoffmann får du alt fra ét sted: Fra udvalget af det rigtige målemiddel til rådgivning og kalibrering. Vores måleteknikspecialister rådgiver dig gerne til enhver tid.

Bed om rådgivning med det samme

YDERLIGERE INFORMATIONER

Messtechnologie

Opdag måleteknik-produkter

Opdag en masse måleteknik-produkter i vores shop.

Website

Måleteknikrum

Test i vores måleteknikrum i München forskellige målemidler og lad dig rådgive omfattende.

KalibreringsScout

Find med Perschmanns KalibreringsScout den passende kalibreringsserviceydelse.