7329_PSA-Fußschutz_Header.jpg

Voetbescherming- Maximale berscherming bij elke stap

Chaussures de sécurité et de travail

Critères de sélection pour la protection des pieds

La protection des pieds requise dépend de la zone dans laquelle un employé travaille, des dangers auxquels il est soumis et des exigences légales auxquelles l'employeur doit se conformer. De plus, le confort de port, le matériau et l’absorption des chocs au talon jouent tous un rôle.

Trouvez la bonne classe de sécurité pour vous
Pour les chaussures de travail, les classes suivantes s'appliquent: 0B, 01, 02 et 03.
Les chaussures de sécurité sont classées dans les classes suivantes: SB, S1, S1P, S2, S3 et S5.
7328_Auswahlhilfe_Sicherheitsklasse1410_FR.png

 Les chaussures de sécurité de la classe S3 répondent à plusieurs exigences, notamment:

 
● Absorption d'énergie de l'embout: 200 joules
● Zone du talon fermée, antistatique, absorption de l'énergie au niveau du talon
● Protection contre la pénétration et l'absorption d'eau
● Semelle antiperforation
7329_Zehenkappe_800px.jpg

Selon le modèle et la conception, les chaussures de sécurité et de travail peuvent comporter différentes propriétés dans une même classe de protection. Diverses abréviations figurant sur le patch à l’intérieur de la chaussure spécifient exactement les propriétés de protection, par exemple : «P» représente la semelle antiperforations et «SRB» les propriétés antidérapantes sur les sols d'acier/ le glycérol.

 
1 embout de sécurité
2 semelle antiperforation
3 types de semelles
7329_Tabelle_1410px_FR.png
7329_Ergonomie_800px.jpg

Confort et ajustement

Pour que les employés portent la protection de pied pendant leurs activités professionnelles conformément à la réglementation, le confort et l’ajustement est très important. Les fabricants d'Equipements de Protection Individuelle ont mis au point diverses technologies pour répondre à ce critère de sélection. Par exemple, le dos peut être mieux protégé en utilisant l’absorption individuelle des chocs au talon par le poids (1). Une épaisseur de semelle réduite (2) ou une géométrie modifiée de la semelle extérieure soulagent également le système musculo-squelettique du porteur. La plupart des fabricants proposent également des modèles de différentes largeurs (3).

7329_Goretex_800px.jpg

Les chaussures de travail et de sécurité respirantes sont agréables pour la peau et procurent une sensation agréable à porter. La technologie spéciale GORE-TEX® permet un confort climatique optimal grâce à l'imperméabilité et la respirabilité. Nos spécialistes EPI tiennent à vous aider à choisir la protection de pied idéale pour les employés travaillant dans votre entreprise, en effectuant des réglages sur mesure grâce à la possibilité de tester les produits dans vos locaux.

Types de semelles pour chaussures de travail et de sécurité

Une distinction de base est établie entre les semelles simple couche (mono) et double couche (duo).

Avantage des semelles monocouches:
L’avantage particulier de la semelle à une seule couche est qu’un seul matériau de densité inférieure peut être pulvérisé. Cela crée une semelle légère qui peut facilement s'adapter aux caractéristiques du sol.

Avantage des semelles double couche:
Avec des semelles à double couche, deux matériaux différents avec des propriétés différentes peuvent être utilisés. Par exemple, la semelle peut être en caoutchouc, mais la semelle intermédiaire en polyuréthane. Cela combine les avantages des deux matériaux: la résistance exceptionnelle du caoutchouc et les caractéristiques d'amortissement confortables du polyuréthane.
7329_Sohlen_800px.jpg

 1 Caoutchouc

Extrêmement résistant à l'usure, résistant à la chaleur pendant de courtes périodes jusqu'à 300 ° C; bonne résistance aux coupures et à l'abrasion.
Résistant au carburant, à l'huile, aux microbes et à une grande variété de produits chimiques. Plus lourd que le PU et le TPU et aussi un peu moins flexible à froid.

2 Caoutchouc nitrile (perbunan)
Très résistant. Résistant à la chaleur jusqu'à 220 ° C. Très bonnes propriétés antidérapantes et excellente résistance aux acides et aux alcalis.

3 Polyuréthane (PU)
Résistant à la chaleur jusqu'à 130 ° C et flexible au froid jusqu'à -30 ° C. Résistant à l'huile et au carburant, à une grande variété de produits chimiques et de microbes. Plus léger que les semelles en caoutchouc. Bon amortissement et agréable à porter.
 
4 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Similaire aux semelles en PU, mais dans l’ensemble nettement plus performant. Moins d'abrasion signifie que les semelles durent plus longtemps et augmente également les propriétés antidérapantes. De plus, ils offrent encore plus de flexibilité et une résistance optimisée au froid.

Exigences spéciales pour les chaussures de sécurité

7329_ESDSchuhe_800px.jpg

Chaussures à décharge électrostatique

La charge électrostatique et la protection des personnes jouent un rôle important dans l'industrie, mais également la protection des pièces et des équipements grâce à une dissipation contrôlée. Le premier aspect est couvert par l'exigence de chaussures antistatiques. Pour la protection du produit, la capacité ESD des chaussures de sécurité est également requise. La gamme ESD définie est finalement un rétrécissement de la plage antistatique de la norme de sécurité EN ISO 20345.

 

Les chaussures sont classées comme chaussures ESD lorsque la résistance électrique du système de plancher de chaussure personne est inférieure à 3,5 × 107 Ω ou à 35 M Ω conformément à la norme EN 61340-5-1. Ici, la limite inférieure de la résistance électrique est de 0,1 MΩ et la limite supérieure de 35 MΩ (3,5 × 107 Ω). Une chaussure compatible ESD est donc toujours aussi une chaussure antistatique. Important: les chaussures antistatiques ne conviennent pas aux électriciens ni aux travaux sur des équipements électriques sous tension.
7329_Winterstiefel_800px.jpg

Chaussures de protection hiver

 Lorsque vous travaillez par temps froid, les chaussures/bottes de sécurité doivent être suffisamment isolantes du froid ou doublées pour que les pieds restent au chaud. Cela augmente non seulement le confort de port mais protège également contre le froid.

Gamme sélectionnée par Hoffmann Group pour la protection des pieds

7329_Schuhe_Produktsortiment_1410px.jpg
7329_Vermessung_2_800px.jpg

Pour que vous puissiez trouver une protection de pied adaptée à votre entreprise et à tous vos employés, nos conseillers en EPI proposent un service personnalisé. Dans ce processus, les pieds de chaque employé sont mesurés individuellement et le bon modèle de chaussure est attribué à l'aide de ces mesures. Vient ensuite un test d'usure. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes à ce sujet, en personne, par téléphone ou par courrier électronique.

Réglementation pour la protection des pieds

7243_Paragraph_5_800px.jpg

Les chaussures de sécurité et de travail sont soumises à des exigences spécifiques. Les chaussures de sécurité sont réglementées dans la norme EN ISO 20345 et les chaussures de travail dans la norme EN ISO 20347.

Questions relatives à la protection des pieds

Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer un de nos experts en EPI ?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Au sein de Hoffmann Group :

Nous vous conseillons personnellement.

Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux.