GARANT

ToolGrinding

全方位专业翻新您的切削工具

霍夫曼集团专业修磨服务

toolgrinding_800x550.jpg

专业级修磨,确保最出色的的刀具使用寿命和性能。

  • 通过专业的修磨让您的刀具在先进的生产设备上达到最高效率。
  • 您的刀具将经手教授级专家团队的仔细检测和修磨处理。
  • 最高的精度和可靠性,而且速度快。


我们会检测您的刀具所需翻新的方式和范围以及经济性。
我们可以帮助您决定是修磨还是更换刀具。
如果刀具无法再修磨,或者修磨的经济效益不佳,我们会帮您标出,然后免费送回。

 

 

将您的刀具寄给我们——然后又快速送回给您!

  1. 下载并填写修磨委托表,将电子版发送至客服或销售。
  2. 打印委托表,并将其随您的刀具一起邮寄至我司:上海市闵行区朱建路333弄5号,201107
  3. 我们会检测您的刀具。
  4. 加工:专业修磨、优质涂层、品质监控。
  5. 完成后您的刀具会免费快速地寄回给您,焕然一新。

 

您将获得最大效益

leistungsfähigkeit_800x300.jpg

每次修磨均可焕然一新

  • 恢复精度和切削性能最高可达95%。
  • 恢复最大负荷和使用寿命最高可达95%。
  • 降低由于不当修磨造成的后续风险,例如刀具断裂和机床损坏。
  • 避免不必要的机床参数调整。
  • 最高的工艺和规划可靠性。

专业级修磨最多可节约85%的成本

您的刀具保持质量的时间越久,您节约的成本就越多,因为:

  • 库存和资金成本更低。
  • 可用性更高,周转时间更短。
  • 生产效率最高,应用参数保持不变,工艺可靠性最大。
logistik_800x400.jpg

高效的物流

  • 寄件和送件服务。
  • 节约时间,让您专注于核心竞争力——切削加工。

一站式全套服务

可靠服务,专业修复您的刀具

1. 端面切削刃切割

  •  重建刀刃几何形状的前提条件。
  •  去除崩刀和磨损痕迹。

2. 专业级修磨

  •  修磨端面切削和圆周切削刃。

3. 涂层

  •  确保最佳的性能和使用寿命。

 

beschichtungsservice_800x550.jpg

涂层服务

  • 在几天时间内给无涂层的刀具涂层。(包括新道具)
  • 按需涂层。(前提条件是涂层材料适合需涂层的刀具)
  • 通过涂层发挥刀具的最大性能。

            - 通过高进给和切削速度获得更高的性能。
            - 降低切削力。
            - 延长使用寿命。

网络图 (003).jpg

符合客户需求的刀具

我们可以根据需要调整我们的标准刀具,使之符合您的个性化要求,例如:

  • 备受好评的铣刀类型的中间尺寸。
  • 调整刀尖圆角半径。
  • 个性化的刀柄类型。

联络方式&文件信息

我们的修磨宣传册

在这里您可以获得专业修磨刀具的更多信息。

我们的修磨委托表

  • 下载并填写表格
  • 将填好的修磨委托表电子版发送给我们
  • 如有问题请联络您的客服或销售

我们的联络方式

如您有技术问题,我们将竭诚为您服务
热线电话:021 - 5454 4660 - 178 
电子邮件:china@hoffmann-group.com
收寄地址: 上海市闵行区朱建路333弄5号,201107

*根据情况,我们需要2-3周时间来处理您的订单,经过处理的刀具会在24小时内免费快速的寄回给您。
*服务说明:我司保留您的刀具修磨可能性的解释权。