为您的工作站找到合理设计和理想安装形式

工作站系统应用广泛,这意味着根据不同应用领域下的具体要求需要对该系统进行定制设计。 例如,在维修部,最重要的两点是机动性和灵活性。对于生产部和装配部而言,主要关注点则在稳定性和坚固度上。而在实验室,对清洁度和表面清理容易度的要求就十分高。此外,根据工作内容,工作台和工作站还需要进行可控的静电放电操作(静电放电-ESD)从而确保工作站处于不带电的状态,同时还必须耐化学品腐蚀。

工作站系统的人体工学要求

在建造工作站时,人体工学要素起到了关键作用。例如,工作站的高度应该可调,这样就能轻松适合员工的身材以及操作高度。而且,电动调节功能可以进一步提高操作容易度。要想工作站满足人体工学标准,则需要对员工的可视空间和可触及范围进行相互协调。若能将所有这些要素合理搭配,那不仅能提高员工表现和积极性,还能提高产能。

于此获取更多关于工作站人体工学设计信息。

适用于培训的工作台

在当下的培训车间和学校里,学生和学员都对符合人体工学且安全的工作站提出了需求。工作台应坚固、耐用且美观。毕竟,让人愉悦舒适的学习环境使学习变得更轻松同时也更有趣。在这方面,人体工学设计也起到了重要作用。为了防止因工作姿势而可能造成的严重损伤,很重要的一点就是工作台可以依照个人身材进行调节,特别是学生和学员的身体还处于生长阶段。

选择并设计符合人体工学的工作站

一套工作站包含多个不同组成部分,因此您需要在选择适用工作台、工作椅、工作区照明灯具和其他配件时做多方面考虑。

我需要什么设备?

一套合理建造的工作站包含不同元件。 其中有:

  • 工作站,含脚轮或充电电池•带挂钩、支架和盒子的穿孔板
  • 储物架
  • 观察窗口
  • 照明组件
  • 电源槽
  • 电脑架
抽屉盒 不同应用下的具体功能需求取决于员工在工作站进行的工作。

什么类型的工作台才适合我?

基本来讲,工作台可分为升降式和固定式的两种工作台。当您需要将工作站安装排列成一行或打造成集群式工作区时,后者更适用。工作站还分为固定式和移动式两类。移动工作站的优点是您可以快速将其移动到所需位置。您还可以在已装配完成的工作台和需要自己组装的工作台这两类之间进行选择。

载荷要求?

您要确保工作台和所搭配组件的载荷足以满足员工在工作中会用到的物料、工具和部件的需求。根据配置方式的不同,工作站和工作台的载荷范围是250-1000 kg。

哪种台面适合我?

根据具体需求,有5种不同台面可选。木质台面(由竹子和山毛榉制成)适用于要求较高的大重量工作。因由可持续使用原材料制成,木质台面同样有助于节约资源且环保。由于绝不产生变形,带有Eluplan塑料覆盖物的台面非常适合在装配、测试或实验室工作中使用的工作站。对于需要极高耐摩擦度和耐热度的应用领域,Eterlux台面则非常适用。

我应该选择固定工作高度还是可调节高度?

为了满足工作站的人体工学需要,我们建议选择高度可调的工作站。根据所选型号不同,工作站高度可进行电动或手动调节。举例而言,可调节的高度适合倒班工作,也适用于坐式或站立式工作站之间的互换。台面高度可调节以配合员工在不同高度的部件上进行工作。

我需要多大的存储空间?

抽屉、嵌入式储物架、开放式存储箱、Easyfix挂钩和支架确保所有工具和小部件都随时得到井井有条的分类和保管。这使得员工能快速取到所需物品,在工作中既节省了时间又减轻了压力。抽屉隔断和硬质泡沫内衬更进一步确保工作站的整洁。大多工作台和工作站还能通过加装独立组件进行扩展,从而创造出更大工作空间。在设计上包括穿孔板、侧方位旋转穿孔板和转臂,让员工能最大程度利用上其可触及范围。电源槽、Multifix导轨和防反射板也都是很有用的配件,还有带转轮的设备轨道。

工作站的理想照明度?

在适当的位置确保适度的照明能提高工作站员工产能、强化健康保护和满意度。新款LED灯也免维修,同时降低能耗。您需要根据具体情况选择相应照明灯具。例如,支架臂上和储物架下方的灯具、横向照明或带旋臂灯具。这样,员工不仅能照亮其工作站区域,还能为工件提供照明。基本来讲,最理想的工作站照明组合就是直接和简介光源搭配。

需要考虑转角安装方案吗?

当工作站扩展绕过转角时就可以用到特殊的转角安装方案。该类方案可以包含也可以不含附加配件。由此,您就能充分利用可用空间。在选择工作台时,同样重要的一点是确保员工能有充足的腿部空间以便其舒适地坐在或站立于工作站前。为此,我们提供一款特殊的转角台面,该台面带有经过缩短的嵌入式支撑腿。

需要什么样的坐式或站立式辅助配件?

符合人体工学的工作椅是工作站的另一重要组成部分,目的是为了确保当长时间坐着或站立时员工的健康不会受影响。例如,我们提供转椅、站立式凳子和工作凳供选择。对于站立式操作的工作站,我们推荐使用防护性地垫。地垫表面具弹性,当人站上去的时候足部会略微下陷,从而达到刺激血液循环的效果。

特殊需求

被设计用于防静电以及有害品储存的工作台是员工在实验室工作台或电子行业安全工作的理想选择。

符合人体工学的工作站和存储设备包含以下部分:

工作台和工作站

旨在确保最佳工作效果的人体工学和功能性解决方案。

工作站配件

隔断材料、硬质泡沫内衬以及穿孔板配件让您的工作站井井有条。

工作椅

转椅、高凳和立凳让工作不再疲劳。

寻求专业顾问服务吗?

从初期概念到3D设计再到最后安装,我们全面的专有技术全程陪伴您。 来自霍夫曼集团的工作站系统技术顾问乐于就来自所有制造商的各类产品为您提供顾问服务,并将与您合作为您的需求开发理想的解决方案。这样,您就能让工作变得更高效,同时提高员工产能。 我们的专家随时待命,面对面沟通、电话或邮件交流都可以。

个人顾问需求