使用工具柜让工业公司的工作场所变得整洁

在车间和工业公司工作的员工需要用到各种各样的工具和小部件,这是其日常工作的一部分。通过帮助员工更有效地规整工作流程,工具柜和储物架组件能带来非常重要的助力。该类产品能让员工对各类物品进行明确分类,这样就能在需要时快速取用。由此,员工就无需再浪费时间去找所需工具。所有工具和设备都得到了妥善保管,防尘防污染。

选择最合适的工具柜时,针对您的需求和具体情况,为了找到最佳解决方案,您要考虑多个标准,避免在不适用的产品上浪费钱:

  • 工具柜类型
  • 工具柜尺寸
  • 抽屉或柜门类型
  • 内部配件
  • 灵活度
  • 人体工学设计

在选择车间设备时我应该考虑哪些方面?

选择工作站和存储设备时,关键是考虑品质以及您需要用到哪些功能。如果您想要为员工打造最佳工作条件从而让他们的工作变得高效,那么明智选择就很重要。但诸如照明、可用空间以及通行区这类要素同样需要考虑在内-还有人体工学要素,这样您就能保护员工的健康。

在当今这个快节奏的世界,灵活配置工作站和存储设备并在有需要时能快速对其进行改造这一点变得愈发重要。所以新款工作站和存储设备上的储物柜系统都是基于统一的模块系统开发。就此而言,独立的储物柜连同其他部分就能以模块化形式进行配置组装以满足特定需求。

每个单独模块都能以相邻或叠加的方式组合从而充分利用可用空间并最大程度确保工作流程的高效性。

选择工具柜时应考虑以下标准:

柜门选择

传统的工具柜都装有抽屉。抽屉的正面有不同高度可选,可根据个人需求选择最适合的规格。标准工具储存柜和机床辅助工具柜通常都装有翼门。但您也可选择移门或卷帘门,特别是在空间有限的时候。带观察窗口的柜门让员工的工作变得更容易,因为他们能一眼看到柜子里放的东西。

整装或自选配置工具柜

许多供应商都会让您在两种抽屉柜之间选择。整装工具柜出厂时已预装了专用抽屉和储物架。另一选择就是自选配置钢材柜,您自行选择尺寸适用的外壳以及所需的抽屉和储物架。请注意外壳高度和可用高度两者间的差别(外壳高度-100 mm=可用高度)。

抽屉柜、通用柜或特殊柜

若要确保选择合适的工具柜,所需柜子的使用目的同样关键。如果要存放工具,抽屉柜用得最多。如果需要存放多种不同的物品,带翼门或移门加上储物架的通用柜则是最佳选择。这些柜子还可搭配开放式储物箱,非常适合存放大量的小部件。当涉及机械加工时,可以选用特殊的CNC工具柜,用来妥善规整存放昂贵的CNC工具。若需要防止工具收到静电干扰损坏,那么具传导性的ESD工具柜就是理想选择。

工具柜配套设备

金属柜和抽屉/储物架组件可搭配不同设备,主要取决于具体型号。

抽屉和储物架

抽屉确保工具能有序存放。抽屉的高度包括从50 mm到300 mm以及更大的选择。为了让员工工作更轻松,抽屉柜配有标识带,可进行替换和信息改写。抽屉内的特制槽口让您能插入一字形隔断,让所存放的物品更整齐。这款抽屉能完全拉出,这样员工就能轻易拿到所有物品。嵌入式储物架提供固定式和扩展式两种选择。

隔断

除此以外,为了高效规划工作,您需要布局清晰明确的分类部件。诸如储物槽、一字形隔断、隔断墙、储物盒以及硬质泡沫内衬这类隔断部件能帮您为每一件物品找到各自的存放点。

台面和顶盖

为了充分利用工具柜的顶部区域,您可以选择特殊台面来装配车间设备,例如,防滚落护边、由竹子或胶合板所制的顶盖、防滑垫或带棱纹的橡胶垫。

安全技术

车间工具柜和通用柜还提供不同类型的安全装置选择。

其中有:

  • 可锁定抽屉和柜门。
  • 防止多个抽屉同时打开的防倾斜装置。
  • 独立抽屉单手开启系统,防止移动式柜子(如移动抽屉柜)上的多个抽屉在通过运输过程中开启。
  • 配有独立可调节柜脚的水平基座,用以在地面不平的时候进行调节弥补高度差。
  • 用于公司内敏感区域的ESD车间工具柜。

柜子照明

您可使用新款LED技术来为带翼门或移门的车间工具柜进行照明;要么选择侧位灯具对整个柜子内部进行照明,要么只对单个储物间进行照明。您可将灯具设置为长亮或仅在打开柜门时亮起。工具柜照明也有助于改善人体工学体验以及提高职业安全性。

工具柜类型

工具柜类型多样,所以您的个人需求将决定哪一款才是最适合公司的产品。大容量工具柜为存放大件工具提供充足空间。直立式工具柜便于取用所存放的工具。重型工具柜的每个抽屉或储物架能存放重达200 kg的物品。边角工具柜带来额外的储物空间,例如对于L形柜台而言。各型号都提供不同尺寸和设备规格可选。

GARANT GridLine工作站及存储系统

通过系统化途径满足不同需求的工具柜。

工具柜

让您的工具井井有条

通用柜

妥善存放各类设备、小部件和文档。

大容量柜

大件工具的理想归属。

重型柜

车间设备的坚固辅助。

立式柜 妥善有序地存放标准工具、测量工具以及与职业安全相关的物品。

妥善有序地存放标准工具、测量工具以及与职业安全相关的物品。

寻求专家顾问服务吗?

针对您车间设备的专家顾问服务

作为优质工具和工作站以及存储系统的系统合作伙伴,霍夫曼集团是随时伴您左右的专家。我们为您提供顾问服务并帮助您选择最合适的工具柜以及通用柜,从而满足您的特定需求,同时还把各制造商纳入考虑。在打造您的车间、存储仓或办公室时,我们还通过以CAD为基础的规划服务为您提供支持。此外,有了我们可靠的发运和安装服务,您即刻就能用上新的车间设备。

若有任何疑问,可通过预约面谈、邮件或电话的形式与我们联系。




个人顾问需求