ESD基础知识及为您提供的最佳防护产品

什么是ESD?

ESD是静电放电的简称。当电势出现较大波动(不同电压)时则会产生短路电流-可能是火花形式也可能是干扰性放电。 根据电压不同-表象如下

  • 感觉到(自3000伏起
  • 听到(自5000伏起
  • 以火花或闪光的形式看到(自10000伏起)。

但多数静电放电都处于人类感知的临界点以下,即使如此,这样的静电放电仍能对,如电子组件,造成损坏。 静电放电需达到约3000伏才能被人类感觉到。而30伏的电流就足以损坏半导体部件。

带同种电荷的物体会相互排斥。若一个人身上带静电,其头发就会“直立起来”。

静电放电的成因?

当电荷被分离时就会发生静电放电现象。这种情况发生在,例如,两种不同类别的材料相互摩擦或被分离时。

静电放电在日常生活中经常出现,如,当穿着塑料底的鞋走过地毯时。这种情况下主要产生的都是负电荷,该负电荷会传导至整个物体或人体并同时被吸收。若该物体或人体与另一导电体接触或接地(如加热设备),该负电荷就会突然溢出。

分离电荷示例:

  • 走过塑料地面
  • 摩擦合成材料衣物
  • 移动塑料容器• 展开胶带
  • 传动中的传送带

静电放电可能由空气湿度的降低造成,所以空气湿度应介于40%到60%之间。

Circuit board with ESD-sensitive assemblies (ICs)

ESD在什么时候会很危险?

ESD通常不会对人造成任何危害。但在电子行业的生产活动中,静电放电可能会很危险。 不受控的静电放电可能导致电子组件(半导体设备)发生故障及出现潜在缺陷,由此可能因以下方面造成极高成本:

  • 产品故障
  • 客户投诉
  • 维修及替换成本
  • 口碑下降
  • 客户流失
在当今的工作领域,超过10000伏的电压很常见。塑料物体尤其易产生静电,皆因其表面的高阻力。例如,一个普通塑料盒表面的电势可达20000伏-若用其装运电子组件则会对组件造成很大风险。

易受ESD影响的组件标识

在加工或运输中可能受静电影响的组件被划分为ESDS(静电放电敏感设备)并进行如下标识:

ESD防护

提供ESD防护的区域也被称为EPA(静电防护区),该区域能针对可能造成设备损坏的静电放电提供有效防护。

在该区域内,所有预防措施都落实到位,从而能让人们在不损坏静电敏感设备的情况下进行操作。 全面的ESD防护区(EPA)包括以下区域(DIN EN 61340-5-1所规定的最低限度要求):

ESD工作站

工作站、员工、椅子、地面和标识都不带电。

ESD鞋

员工必须穿着防静电鞋

ESD服装 穿着能防止或驱散静电的服装。

穿着能防止或驱散静电的服装。

ESD工具

防ESD的工具确保设备的安全操作。

ESD容器和储物架

最理想的情况是使用能驱散静电的容器来进行物品存储和运输,并使用能驱散静电的储物架和储物柜作为物品存放点。

ESD测试

通过相应测量技术定期对受保护设备进行检查。

遵照以下原则:

“不带电则无放电”。尽可能减少移动,使用ESD防护设备,这样能将人为造成静电的风险降至最低。

有疑问吗?是否需要ESD方面的顾问服务?

霍夫曼集团为您提供来自统一供应商的一切产品:

  • 我们能为您量身打造EPA
  • 并为您提供合适的产品,让您安全操作ESD敏感设备。

    您可通过电话、邮件或传真与我们联系。

    前往ESD顾问服务

您可于此了解ESD/EPA相关重要术语的详细说明: