• 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
发现我们新产品中的一些亮点 (这里只是我们新产品中的一小部分,每一个具体的类别都会给您带来一个全面的概览)

整体式加工

Bohrer-MasterSteel.jpg 在创新领域中的机械加工,例如:整体硬质合金高进给铣刀MasterSteel Feed,4xD和6xD拥有极端的进给速度实现最大化的金属去除效率,整体硬质合金高进给铣刀MasterSteel SPEED,4xD和6xD带有内冷,允许极端的切削速度实现最大化的金属去除效率。 更多新产品:MasterSteel PickPocket(物料号:202404),三切削刃HPC铣刀特别为斜坡和插铣而设计。MasterINOX(物料号:203007) ,适用于不锈钢,带有创新的新涂层。还有更多等待您的发现。

查看 MasterSteel VHM 钻头  

可转位切削加工

Wendeplatte-HB7010-1.jpg GARANT HB7010-1车削牌号是为钢件的连续切削精心设计的。由于使用了和HB7020车削牌号一样的涂层技术,因此可以实现最大化的生产效率。 您也许也会对这些感兴趣:HOLEX 90° 平面 / 方肩铣刀(物料号:215055)。全新 HOLEX UNI转位刀片可适用于这一产品,同样也可兼容使用GARANT转位刀片(物料号:215055)。

查看 GARANT HB 7010-1 可转位刀片车削  

夹紧工具

Hochdruckspanner.jpg HiPo NC高压虎钳,采用全面磨光设计,配对精度达到0.02毫米。供应配件:阶梯卡爪,夹钳,手摇曲柄和六角L型扳手。 此产品领域的更多创新新品:车床回转顶尖(物料号:320658/321335),提供最高精准度和同心度。GARANT 热胀设备SU1(物料号:354210),配备内置空气冷却系统及高悬臂的行程(500mm)适用于长刀具。

查看数控高压台虎钳  

测量工具

Digitaler-Messschieber.jpg HOLEX ABS数显游标卡尺:带有绝对标尺的测量系统、全新设计。数字显示大而清晰、对比度高,测量表面经过精细珩磨加工。带有坚固的金属外壳。 另一件让人印象的产品是视频内窥镜 (物料号:492921),功能丰富,配备7寸LCD显示屏、缩放模式,USB和AV输出,可充电锂电池等。 还有马尔粗糙度测量仪(物料号:498835),带内置较准规,可通过收藏夹快速访问您需要的功能,可自动选择截止距离。

查看 HOLEX ABS 数显游标卡尺  

切割和打磨工具

Schleifschwaemme.jpg GARANT 打磨海绵的颜色引导系统使打磨过程更加安全。打磨海绵的高质量、无毒设计(欧洲制造)能够适应干、湿两种打磨方式。(物料号 Nr. 557527 或 557525) LUKAS多层砂轮(物料号:566355),纤维盘的强劲研磨特性与千叶砂轮的运行平稳性和使用寿命优势完美组合。采用创新型的三层设计、粗砂砾陶瓷(CER)P36,M14可直接安装。 GARANT迷你弓形锯(物料号:581195)带有人机工程手柄,设计灵活。它能提供最高的稳定性,适用于所有”PUK” 锯片。

查看 GARANT 打磨海绵  

拧紧工具

Magazin-Schraubendreherhalter.jpg 螺丝起子支架,带 1/4″″ 批头:可轻松握持、舒适的Santoprene®表面以及坚韧抗冲击的丙烯核心。特殊的表面构造即使在手湿或是手油的情况下也能完成高扭矩传递。架子带有强有力的永久性磁铁。 其他拧紧工具新品:GARANT 织物安装手提袋(物料号:692240/692220/692200)由坚韧的尼龙构成。可作背包、单肩包及电工、管道工工具包。

查看螺丝起子  

钳工工具

Neuheit-Schneidwerkzeuge.jpg GARANT 软管/塑料管剪以镁合金刀片和符合人体工学的橡胶把手而出众。刀片带有聚四氟乙烯防粘涂层,这使得它能够抗摩擦干脆利落地剪切。由弹簧辅助打开、锁定剪刀。 同样令人感兴趣的新品:HOLEX水泵钳(物料号:705745),带VDE手柄防护套,DIN ISO8976 .可以避免挤压伤害的防夹保护。开槽且带有锯齿的钳口,能够在管道和螺帽上起到自锁效果。多档定位调节机构。

查看 GARANT 软管/塑料管剪  

装配工具

Cuttermesser-Set.jpg Bessey美工刀套装装有坚固的梯形切割刀,折叠式刀片让受伤概率大大降低。带有舒适的塑料把手,配备可存放刀片和皮带夹的收纳盒。套装包含10把标准(可折叠)刀片,5把钩刀刀片,2把油毡刀片和2把锯刀片。 同样是新品:HOLEX重型钢结构夹具带有特制卡爪平台(物料号:861320),用于在钢结构,钣金加工,载重汽车制造,机械制造等等领域夹紧大质量乃至极大质量的工件。通过可以活动的特殊压帽,实现了最大倾角的倾斜工件的夹紧。特种压板耐高温,配以烧结钢衬垫。

查看美工刀套装  

车间装备

ESD-Workstation.jpg ESD系列:在ESD工作台上搭配ESD配件安全工作。工作台可以满足您的要求,例如高度调整。ESD满足DIN EN61340-5-1 。GARANT 工具柜(如物料号:927516)配备ESD接地线、防倾斜抽屉,带有圆筒销子锁的遮板可以换装其他 GARANT 锁具系统。 更多新产品:整套办公工作站(物料号:951700)以及空气清洁点(物料号:986000),移动提取系统配备压缩空气和收集器,使清洗安全简单。

查看 eLevel+ 带 ESD 层工作站  

车间用品和劳动防护

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber.jpg 博士电动工具,例如:博世无线电钻可适应高难度拧紧、钻孔和冲击性钻孔,拥有过热、过度放电(ECP)和过载( EMP)保护,配备电机和机械制动,可多级扭矩输出,内置LED光源、电池充电面板和可快速调换的夹头。 在职业防护这一领域还有许多亮点可寻,如:夹克衫(如物料号:091151),工作服配备皮口袋和螺丝刀袋,还有工装裤(如物料号:091461)和焊工用防护手套(如物料号:094112)

查看博世无线电钻  

服务与咨询

HOFFMANN-UK-HEADSHOT-3677_ZUGESCHNITTEN kleiner.jpg 您对我们eShop上10,000多件新产品有疑问吗? 我们内勤和外勤销售部门的专家随时为您提供帮助和建议。