Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
性价比高,质量稳固是HOLEX 产品的最主要特点。HOLEX 产品如何拥有上述优点?质量,是霍夫曼集团的导向。当然也包括一贯的高性价比。 HOLEX系列中有6000多件畅销产品。适于连续使用,能满足高标准要求。或换种说法:卓越的工业级质量,加上有竞争力的价格。

切削技术

Holex_Zerspanung_400x200.jpg 流程优化和成本降低是由HOLEX夹紧技术的产品的优势。无论是高速钢钻头还是硬加工硬质合金铣刀,HOLEX在各个加工领域都通过其工业质量和成本效率为您带来巨大收益。带有特殊点结构的HOLEX硬质合金铣刀为您带来最高的定心精度以及最佳的加工效果。 例如:整体硬质合金高性能钻DIN6535 HA TiN(物料号:122340),特别经久耐用、成本效益高。其特殊的点结构确保高精确度定心,竖直主切削刃带有经过轻微打磨的刀刃和一个特殊槽,产生短切屑。

夹紧技术

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg 经典的SK刀柄、扎实的虎钳以及精准的外围工具,代表了HOLEX夹紧装置的强大与可靠。优越的动平衡品质和夹紧压力、满足现代加工中心的高要求——以降低单位成本为目标。 比如物料号为300520的ER弹簧夹套刀柄,既强劲又安全。动平衡在G 6.3/12,000 rpm,适用于夹紧圆柱形刀柄的刀具,弹簧夹套符合德国工业标准6499-类型A和B。

测量技术

Holex_Messtechnik_400x200.jpg HOLEX量具快速为您提供准确测量。尤其是在手工量具领域,HOLEX品种多样、极具吸引力。比如:HOLEX数显卡尺,编号:412811:经过精密珩磨的测量表面,带有坚固的金属外壳,大尺寸且对比度强的数字显示。

手动工具

Holex_Handwerkzeug_400x200.jpg 功能型手工具都必须符合人体工程学并且具备稳定性。为此,HOLEX在该领域提供各种扳手、螺丝刀、套筒及钳子。这些工具性价比极高。 例如,耐用的HOLEX铬钒钢套筒扳手(物料编号:630 100),套筒及配件丰富,具有许多技术上的优势。

打磨与切割

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg 低磨损、高效切除性能、高自由切削和完美的表面效果——性价比极高:这些都是HOLEX打磨和切割工具的优势。表面滑动式轧辊机器使用了摆动型的叶片,能够满足柔性切割,完美适应曲面。

车间装备

Holex_Betriebseinrichtungen_400x200.jpg HOLEX提供牢固实用的车间装备,帮助您拥有舒适灵活的工作环境和最大的效率。 耐用的工作台、活动的工具箱以及周详的工作环境理念能够满足您的个人需求。 滚轮柜是一个经典的例子:坚固的钢板结构,采用全扩展抽屉,配备圆筒锁和滚子轴承轮,高性价比。