Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu

      另外,在刀具领域同样秉承追求完美的宗旨。

      GARANT是代表Hoffmann集团卓越生产能力的顶级刀具品牌。超过30,000种高性能顶级刀具可满足所有的应用领域,提供极为出众的创新性能、始终如一的高品质和极佳的性价比。

      GARANT高端工具品牌视频

      同样适用于工具领域:完美将会是大势。作为高端品牌,GARANT是霍夫曼集团专业制造实力的代名词。针对各应用领域、超过30000件高效强大的高性能工具带来最高级别的创新、始终如一的高端品质和最佳性价比。

      GARANT-我们对高品质的承诺

      LP-Gewaehrleistung-EN-800x1100px.jpg

      GARANT为霍夫曼集团提供了多种应用的高端产品,GARANT产品拥有最高可用性,加上我们高效、全面的服务,将帮助您提高生产力。

      即使GARANT新产品的生产过程也是最优质的,从最开始的研发理念的审核到最终的高质量产品的生产都是在全世界最好的生产设备上完成的。

      GARANT诸多高性能表现使您受益:

      超过30,000种GARANT产品,应用范围包括机加工,夹紧技术,量具,打磨和切削,手动工具,车间和仓储装备。

      • 拥有最高性价比的高质量工具。

      • 我们的内部研发团队,12家检测中心和经认证的检测方法。

      • GARANT的产品在不断创新和研发。

      • 霍夫曼公司的送货精准率高达99%,保证GARANT库存产品德国境内24小时送达(欧洲境内48小时)。

      • GARANT产品拥有10年质保。*

      *GARANT产品10年质保不包含机械应力造成的常规磨损。

      证书与奖项

      7206_LP_Awards_Garant_800x1000.jpg

      每天我们都面临各种挑战,对此我们用最好的产品给予回应。对于GARANT,这意味着在最佳条件下持续不断改善产品和服务。

      我们一直努力满足用户的需求。因此我们与客户、供应商和领先机构通力合作,不断地深入对我们的成熟产品GARANT进行再研发。

      通过与经验丰富的用户讨论,我们能够搜集许多有关产品的信息。实践是最严格的测试。我们所做的一切最终都围绕着优质:这正是我们作为专业的制造商,能够获得VDA6.4和ISO9001认证,并且能够实行最优化质量管理的最好诠释。

      我们热爱并希望创造一流的工具。我们不遗余力地始终坚持提供最好的产品,获得超过30项国际大奖,如iF奖和德国设计类的最高奖项——红点设计大奖,我们足以为自己的成就感到骄傲。