Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
GARANT

GARANT HPC 铣刀

Garant MasterSteel——钢件加工找到了大师级刀具

1164x200_Garant_Mastersteel_Header.jpg



800x1100_Garant_Mastersteel_Samurai.jpg 全新的HPC铣刀GARANT MasterSteel代表着独一无二的品质\最高的精确度与卓越的使用寿命。 武士刀是一件艺术品——丰富的经验与最高的技术诀窍打造出具有最高品质的刀具,GARANT MasterSteel在生产质量上达到新的层次,就像武士刀一样完美。 凭借最优的几何角度、高品质的基体材料与最现代的生产方式,GARANT打造出了最新一代切削刀具。 精巧的几何角度结合宽大的排削槽,充分排屑,同时进一步提高进料速率。经过特别研发,即使面对难加工材料也能保证长久的工作寿命和流畅切削加工。不等距切削刃、动态螺旋切削刃度和完美的磨削质量共令这款刀具性能出众。 研磨质量还体现在磨练切削刃。该工具有一个非常均匀的切割刃,从而增加模具寿命,同时保证最小磨损并获得良好的表面质量。新研发的涂料与结合高性能基板组合保证了长久的刀具寿命。
 
GARANT MasterSteel (图片集)

GARANT MasterSteel (图片集)

将钢材发挥到极致:独特品质、最高精度、令人印象深刻的长久工作寿命造就惊艳的完美——如武士刀一般。GARANT Mastersteel,我们的高端HPC立铣刀。

MasterSteel整体硬质合金粗加工立铣刀

800x650_OneShop_Garant_MasterSteel.jpg GARANT MasterSteel让其他钢材相形见绌。 最新的MasterSteel HPC铣刀能够加工在各个领域的其他钢材料。经过特别研发的几何构造使其在强度测试中获得了出众的成绩(抗拉强度约为1000 N / mm²或更高)。 MasterSteel粗加工立铣刀特点概览: 1.动态螺旋切削刃使切削更平稳. 2. 精细的刃带后角处理提高寿命并带来极佳的加工效果 3. 宽大的排削槽达到更高的进给速度 4. 不等距切削刃降低切削震动 5. 最新研制的涂层技术结合高性能机体材质造就出众的使用寿命.
 
GARANT MasterSteel(产品视频)——HPC铣刀

GARANT MasterSteel(产品视频)——HPC铣刀

凭借优化的几何结构,高品质的元件和现代化的制造方法,GARANT MasterSteel引领了新一代切割技术。该几何结构通过大的芯片空间提高进给速度。经过特别研发的几何构造使其在强度测试中获得了出众的成绩(抗拉强度约为1000 N / mm²或更高)。

客户意见

800x650_Kundenstimme_Garant_MasterSteel.jpg “我们需要最佳的品质的工具,来成为佼佼者” 位于里斯的HAGER特殊机械制造厂受益于GARANT MasterSteel的独特表现。“我们在寻找最好的工具在提升我们的极限。新一代的GARANT MasterSteel HPC铣刀充分地满足了我们。很快我们便确信,GARANT MasterSteel可以为我们带来明显的优势。” 更高的进给率:适应更快的成产速度 独一无二的使用寿命:满足更长时间生产 更少的改变:减少机器待机时间

更多信息

所有 MasterSteel 产品都能在这里被找到