分类结果

霍夫曼折扣中心 直到库存售罄

mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
24 results with 100 variants
  • 价格未定
    ER 弹簧夹套 类型 AD SK 40A = 70 HOLEX 产品编号: 300480
  • 价格未定
    ER 弹簧夹套 类型 AD SK 40A = 100 HOLEX 产品编号: 300520
  • 价格未定
    ER 弹簧卡盘 类型 AD SK 40A = 160 HOLEX 产品编号: 300540
  • 价格未定
    ER 弹簧卡盘 类型 AD SK 50A = 70 HOLEX 产品编号: 300560
  • 价格未定
    ER 弹簧夹套 类型 AD SK 50A = 100 HOLEX 产品编号: 300600
  • 价格未定
    ER 弹簧卡盘 类型 AD SK 50A = 160 HOLEX 产品编号: 300620
  • 价格未定
    OZ 弹簧夹套刀柄 类型 AD SK 50A = 70 HOLEX 产品编号: 300760
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
  • 价格未定
    转换刀柄 SK 40 HOLEX 产品编号: 301270
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有35件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
  • 价格未定
    转换刀柄 SK 50 HOLEX 产品编号: 301271
  • 价格未定
    用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 SK 40 GARANT 产品编号: 301308
  • 价格未定
    用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 SK 50 GARANT 产品编号: 301311
  • 价格未定
    Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀 ⌀ d = 16 mm GARANT 产品编号: 301321
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有2件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
  • 价格未定
  • 价格未定
  • 价格未定
    Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀 ⌀ d = 25 mm GARANT 产品编号: 301325
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
  • 价格未定
  • 价格未定
    圆柱形刀柄,用于拧装铣刀 ⌀ d = 20 mm GARANT 产品编号: 301330
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有8件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
  • 价格未定
    圆柱形刀柄,用于拧装铣刀 ⌀ d = 25 mm GARANT 产品编号: 301332
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
  • 价格未定
  • 价格未定
    拧装铣刀的缩径杆 GARANT 产品编号: 301341
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
页数1从2