Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu

选择您需要的产品类别

GARANT ZeroClamp 零点夹具

73  种商品
  • ZeroClamp 底板 GARANT 产品编号  360012

    选项


  • ZeroClamp 盖板,用于底板 GARANT 产品编号  360013

    选项


  • 选项


  • ZeroClamp 校直套装 GARANT 产品编号  360015

    选项


  • ZeroClamp 定心套装 GARANT 产品编号  360016

    选项


  • ZeroClamp 连接块 GARANT 产品编号  360017

    选项


  • ZeroClamp 快速连接器内接头 GARANT 产品编号  360018
    货期详询

    选项


    价格未定
  • ZeroClamp 快速连接器 GARANT 产品编号  360019

    选项


  • ZeroClamp 盖板,用于底板 GARANT 产品编号  360021

    选项


  • 选项


  • T 型槽螺母,带夹紧螺栓 GARANT 产品编号  360024

    选项


  • ZeroClamp 装夹螺栓,带内螺纹 GARANT 产品编号  360025

    选项


  • 单卡盘 GARANT 产品编号  360026

    选项


  • 定心芯轴 120/138 GARANT 产品编号  360027
    货期详询

    选项


    价格未定
  • 双卡盘 GARANT 产品编号  360028

    选项


  • 堵头 GARANT 产品编号  360029

    选项


  • ZeroClamp 带单卡盘底座 GARANT 产品编号  360030

    选项


  • ZeroClamp 带有 200 卡盘间距的底座 GARANT 产品编号  360031

    选项


  • 货期详询

    选项


    价格未定
  • ZeroClamp 堵头 GARANT 产品编号  360035

    选项


  • ZeroClamp 装夹盘 GARANT 产品编号  360040

    选项


  • 选项


  • 固定式弯夹具 GARANT 产品编号  360060

    选项


  • 可变柔性夹具 GARANT 产品编号  360064

    选项


  • ZeroClamp 锁紧螺栓 GARANT 产品编号  360066

    选项


  • ZeroClamp 定心销 18K6/12K6 GARANT 产品编号  360067
    货期详询

    选项


    价格未定
  • 高度支架 1 GARANT 产品编号  360068
    货期详询

    选项


    价格未定
  • 多重夹紧轨道 GARANT 产品编号  360080

    选项


  • 十字交叉连接器 GARANT 产品编号  360082
    货期详询

    选项


    价格未定
  • 下拉卡爪 GARANT 产品编号  360084

    选项


  • 平行夹爪 GARANT 产品编号  360085

    选项


  • 固定卡爪 GARANT 产品编号  360086

    选项


  • 基础卡爪 80 mm GARANT 产品编号  360088
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 顶爪 GARANT 产品编号  360089

    选项


  • 前置卡爪 GARANT 产品编号  360090

    选项


  • 带有硬质合金镀层的前置卡爪 GARANT 产品编号  360091

    选项


  • 附加卡爪 GARANT 产品编号  360092

    选项


  • 磁条 GARANT 产品编号  360093

    选项


  • 工件限位挡块 GARANT 产品编号  360094

    选项


  • 低拉力前置卡爪 GARANT 产品编号  360096

    选项


  • 夹紧轨道 120 GARANT 产品编号  360110

    选项


  • 下拉卡爪 120 mm GARANT 产品编号  360114
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 平行夹爪 120 mm GARANT 产品编号  360115
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 固定卡爪 120 mm GARANT 产品编号  360116
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 夹紧头 GARANT 产品编号  360118

    选项


  • 基础卡爪 GARANT 产品编号  360119

    选项


  • 铝制顶爪 120 mm GARANT 产品编号  360122
    货期详询

    选项


    价格未定
  • 顶爪 90 mm GARANT 产品编号  360123
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 带有硬质合金镀层的前置卡爪 120 mm GARANT 产品编号  360124
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 前置卡爪 GARANT 产品编号  360125

    选项


  • 夹爪套装 6 件套 GARANT 产品编号  360127
    货期2-3天

    选项


    价格未定
  • 磁条,6 mm 厚 GARANT 产品编号  360128

    选项


  • 低拉力前置卡爪 GARANT 产品编号  360129

    选项


  • 定心虎钳 GARANT 产品编号  360130

    选项


  • 用于定心虎钳的夹紧螺栓 GARANT 产品编号  360131

    选项


  • 定心板/适配板 GARANT 产品编号  360132

    选项


  • 通用定心虎钳 GARANT 产品编号  360133

    选项


  • 硬质合金加装卡爪对 GARANT 产品编号  360135

    选项


  • 硬质合金加装卡爪对 GARANT 产品编号  360136

    选项


  • 硬质合金加装卡爪对 GARANT 产品编号  360137

    选项