让货品管理和工具配发变得有效

GARANT Tool24 货品配发系统解决方案

模块化系统,让C类部件的管理变得高效

一直以来,对多数公司而言,制定精简化的C类部件或MRO用品采购流程是一大难题。C类用品的采购量小(低于20%),但其在行政采购支出中占了相当大的比重(超过80%),因此产生极高成本。

有了GARANT Tool24 货品和工具配发系统,您就能在长远规划中优化采购流程、工具和耗材供应。您可以通过统一的数据库全面实施采购策略。这为您大大降低了采购成本和库存量。同时也提高了C类部件的供应安全度。

GARANT TOOL24货品配发系统的优点

GARANT Tool24货品和工具配发系统能彻底解决货品工具和小型部件采购仓储及配发中的问题。该系统特别为金属制造和加工领域的工业公司而开发,同时还被用于汽车、机械工程、造船、航空航天和医疗技术领域。

显著的成本优势(节省高达50%的成本)

  • 让工具、个人防护用品和设备的使用变得物有所值。
  • 降低成本和资本负担,得益于自动化理念。
  • 清晰的资源分配和实时的报告功能让成本变得透明。

显著提高的效率

  • 工具取用和搜索时间更短,带来更高产能。
  • 集成物流流程,带有与ERP系统互联的控制界面。
  • 直观的操作软件,搭配使用说明,无需专门进行培训。

高度的操作可靠性和投资安全性(全天候运作,满足所有班次需求)

  • 最大程度的供货安全性,随时随刻满足所有班次需求。
  • 定制的模块化设计确保永不过时。
  • 借用工具和测量工具的可追溯性。

通过缩短取用工具的时间和不间断的工具供应,创新的工具管理系统不仅让我们优化了工作流程,还极大地提高了员工满意度。


Jovany Krämer, Stores and Logistics Manager at DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

工具管理系统类型

GARANT Tool24货品及工具配发系统提供不同型号选择:抽屉柜立柜或独立配发柜。最大的优点是所有这些工具柜都能通过模块化形式进行组合。这就为您在安装中带来最大的灵活性,完全满足您的需求。而且,后期要对系统进行扩展或改装也非常简单。

工具柜的颜色同抽屉的高度及储物阁的尺寸一样都可以定制。抽屉配件还可通过隔板和eForm硬质泡沫内衬进行独立配置。

所有系统都由优质部件制造,最大程度减少维护保养需求。

在此了解Tool24工具柜设计理念:

GARANT Tool24 Smartline

坚固的模块化货品配发系统,物品取用及补充变得快捷简便。特别适用于工具、耗材和其他C类用品。

GARANT Tool24 PickOne

灵活的货品配发系统,搭配创新系统,安全取用工具或物品。

GARANT Tool24 Locker

搭配不同尺寸储物阁的货品配发系统,确保安全取用单个大尺寸物品、电动工具和个人防护用品,同时全程进行记录。

独立的软件解决方案

有了GARANT Tool24软件,您可以快捷高效地管理工具、设备和C类用品。软件包可单独订购,故此,整套系统能依照您的需求进行定制。

快速取用

  • 多重取用/补货。
  • 购物篮预留/取用。
  • 针对常用物品的偏好用品功能。
  • 可从任何操作界面控制进行取用、补货和取消。

直观的操作

  • 全文本搜索/即时搜索。
  • 通过PIN/RFID/指纹进行快速用户登录。
  • 个性化的操作界面。

标准化的核算工具

  • 图像输出。
  • 与电脑和Tool24相同的互联界面。
  • 用户/职能/成本中心级别。
  • 用户自行设置报表格式。
  • 通过邮件向电脑发送。

兼容移动设备

  • 可通过平板电脑和笔记本电脑操作。
  • 智能化软件。
  • 可在工作场地操作进行购物篮预留。

多种连接选择

  • 用于同公司IT网络进行互联的网络界面。
  • 可同物料管理系统互联。
  • 外部仓库管理。
  • 用于多个主系统的中央数据库。

来自统一供应商的专属服务

1. 咨询

  • 覆盖全球的顾问团队。
  • 需求分析和供货理念。

2. 规划

  • 标准系统或定制方案。
  • 细致实用的系统设计。
  • 界面规划。

3. 报价

  • 有约束力且透明。
  • 物有所值。
  • 极高的规划和投资可靠度。

4. 发货

  • 标准系统可进行仓库交货
  • 定制系统交付周期短。

5. 调试/培训

  • 现场指导和培训。
  • 向项目经理进行正式交接。

6. 售后

  • 服务热线、保养合同。
  • 升级服务和系统扩展。
  • 可选:由系统支持人员提供的现场服务。

GARANT产品的高品质以及由霍夫曼集团在规划和设计阶段提供的卓越咨询服务让我们最终决定选用GARANT Tool24 Smartline系统。


Jovany Krämer, Stores and Logistics Manager at DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

需要专家建议吗?

我们拥有覆盖全球的顾问团队,其中有超过75名电商专家,他们为您提供专业可靠的顾问服务并与您协同合作制定最适合的采购管理解决方案。我们全程为您助力-从咨询和规划阶段一直到系统的全面调试和人员培训。若您还有其他疑问,我们随时随地乐于为您服务。

前往咨询

客户案例

自2014年起,我们已成功完成2800套GARANT Tool24的安装。