产品编号: 952919 17

6 角弯头螺丝起子/螺丝起子套装 17

品牌: HOLEX
抽屉的填充度,单位:G 8×20
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有58件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
17
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 952919: 1 件
HOLEX 6 角弯头螺丝起子,编号 627225 规格尺寸 9: 1 件
HOLEX 一字头螺丝起子,编号 660701 规格尺寸 2.5;3.5;5.5;7;8: 各 1 件
HOLEX 十字头螺丝刀,编号 668401,规格尺寸 0;1;2: 各 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
宽度
200 mm
深度
500 mm
宽度,单位:G
8
深度,单位:G
20
产品类别
硬质泡沫刻模,配套螺丝起子

Spare parts

Share this product

or copy this link