产品编号: 953741 37

3/8 英寸套筒扳手套装 37

品牌: GARANT
抽屉的填充度,单位:G 8×20
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30
方形驱动插口 3/8

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
37
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。

适合于:

新款 GARANT 工具车,配备抽屉架抽屉,新型抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953741: 1 件
GARANT 六角套筒,编号 637125,规格尺寸 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24: 各 1 件
GARANT Torx® 螺丝起子批头,编号 637560,规格尺寸 TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 637629,规格尺寸 3;4;5;6;7;8;10: 各 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,编号 635025,规格尺寸 3/8: 1 件
GARANT 延长杆,编号 635429,规格尺寸 75;125;240: 各 1 件
GARANT T 形手柄,编号 635729,规格尺寸 200: 1 件
GARANT 万向接头,编号 636229,规格尺寸 3/8: 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
方形驱动插口
3/8 in
宽度
200 mm
深度
500 mm
宽度,单位:G
8
深度,单位:G
20
产品类别
硬质泡沫刻模,配套套筒扳手

Spare parts

Share this product

or copy this link