产品编号: 954165 3

钳子系列产品 3

品牌: HOLEX
抽屉的填充度,单位:G 8×8
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
3
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 954165: 1 件
HOLEX 钒钢组合钳,编号 703000,规格尺寸 160: 1 件
HOLEX 尖嘴钳,弯型,编号 713600,规格尺寸 160: 1 件
HOLEX 斜口钳,编号 725250 规格尺寸 160: 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
抽屉的填充度,单位:G
8×8
宽度
200 mm
深度
200 mm
宽度,单位:G
8
深度,单位:G
8
工具数量
3
产品类别
硬质泡沫刻模,配套钳子

Spare parts

Share this product

or copy this link