产品编号: 955175 4

车间附件套装 4

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30
Shadowboard 115

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
4
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 955175: 1 件
检索镜 23 mm 编号 081620 规格尺寸 23: 1 件
可伸缩检验照明灯,编号 081665: 1 件
舒适型防护眼镜 cybrix UVEX,编号 096509,规格尺寸 CLEAR: 1 件
GARANT 通用电工刀,编号 845020: 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
Shadowboard
115 mm
宽度
383 mm
深度
115 mm
工具数量
4
产品类别
硬质泡沫刻模,配套工具套装

Spare parts

Share this product

or copy this link