产品编号: 951955

覆盖层,采用软质 PVC 透明 20 m- 卷

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

应用:

用于保护工作台和作业面,防止受到污染和损伤。不含硅树脂成分。
可以按照个人需要自行剪裁。

提示:

尺寸公差符合 DIN 7715 第 5 部分 P2。

技术参数

厚度
3 mm
产品类别
用于工作台的保护垫,按米计价

Share this product

or copy this link