产品编号: 958080

底座,深度 28G, 高度 50 mm

品牌: GARANT GridLine
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 50 mm 高。

适合于:

工具柜,编号 931005 – 932115。

涂层:

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。

技术参数

材料厚度
1.2 mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
产品类别
用于工具柜的底座

Share this product

or copy this link