产品编号: 953120 9

带横柄的螺丝起子套装,配套用于Torx® 9

品牌: GARANT
抽屉的填充度,单位:G 6×24
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
9
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953120: 1 件
GARANT Torx® 螺丝起子,编号 625150,规格尺寸 TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30: 各 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
抽屉的填充度,单位:G
6×24
宽度
150 mm
深度
600 mm
宽度,单位:G
6
深度,单位:G
24
产品类别
硬质泡沫刻模,配套螺丝起子

Spare parts

Share this product

or copy this link