产品编号: 953447 8

带有冲击帽的螺丝起子 8

品牌: Wera
抽屉的填充度,单位:G 8×20
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
8
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。

适合于:

新款 GARANT 工具车,配备抽屉架抽屉,新型抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953447: 1 件
WERA 带有冲击帽的一字头螺丝起子,编号 660300,规格尺寸 3.5;4.5;5.5;7;10: 各 1 件
WERA 带有冲击帽的十字头螺丝起子,编号 668300,规格尺寸 1;2;3: 各 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
宽度
200 mm
深度
500 mm
宽度,单位:G
8
深度,单位:G
20
产品类别
硬质泡沫刻模,配套螺丝起子

Spare parts

Share this product

or copy this link